Unealtă cu bandă abrazivă Dynafile III

Cod articol.: 15401
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
Cod articol 15401
EAN / GTIN 0616026154018
Număr producător 15401
L-Număr L01590 410
Producător/responsabil Dynabrade Europe S.àr.l., Op Tomm 6, 5485 Wormeldange-Haut, Luxembourg, www.dynabrade.com

Descriere

Descriere:

  • Unitatea de prelucrare cu bandă abrazivă Dynafile III oferă toată versatilitatea celebrului nostru model Dynafile II, oferind în același timp o putere mai mare (0,7 hp / 522 W) pentru o îndepărtare mai rapidă a materialului.
  • Include 11287 Braț de contact pentru curele cu lățimea de 5/8″ sau 3/4″ și lungimea de 20-1/2″. Ideal pentru o gamă variată de aplicații. Unealta nu include mânerul lateral, ceea ce reduce greutatea acesteia și asigură o manevrabilitate mai bună. (Mânerul lateral 53163 este încă disponibil ca opțiune.)
  • Unitatea este prevăzută cu o roată de antrenare din cauciuc de înaltă eficiență, ideală pentru utilizarea cu toate benzile abrazive.
  • Capul de ascuțire al sculei se rotește la 180 de grade.

Caracteristică:

  • Tipul de vid: [Fără vid]
  • Seria: Dynafile
  • HP: 0,7 hp
  • Max. RPM: 20000
  • Tipul sistemului de evacuare: Față
  • Filetul de admisie a aerului: 1/4″ NPT
  • Înălțime (mm): 124 mm
  • Lungime (mm): 38227 mm
  • Lățime (mm): 178 mm
  • Greutate (kg): 1,2 kg
  • Max. SFPM: 4550