{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Codice articolo:
| Passaggio interno del lubrorefrigerante | No | |
| Ingresso del lubrorefrigerante | Senza ingresso del lubrorefrigerante | |
| Perdita di lubrorefrigerante | Senza uscita del lubrorefrigerante | |
| Lubrorefrigerante | sì | |
| A umido min. | idonea | |
| A umido max. | idonea | |
| Denominazione originale prodotto | 139516 M3 | |
| Posizione delle interfacce | Lato macchina | |
| Tipo di attacco | Codolo cilindrico | |
| Codifica punti di attacco | ZYL00600105 | |
| Modulo di attacco | Codolo liscio | |
| Versione attacco | sistema metrico | |
| Dimensione attacco, metrica | 6 mm | |
| Lavorazione a secco | limitatamente adatta | |
| Diametro codolo | 6 mm | |
| Lunghezza codolo | 43 mm | |
| Diametro attacco, dimensione superiore | 6 mm | |
| Diametro attacco, dimensione inferiore | 5,991 mm | |
| Olio | idonea | |
| Esecuzione del codolo | HA | |
| Aria | limitatamente adatta | |
| Materiale da taglio | VHM | |
| Materiali da taglio, codice produttore | VHM | |
| Rivestimento | TiAlN | |
| Diametro tagliente | 2,45 mm | |
| Diametro corpo | 6 mm | |
| Diametro collo | 4,5 mm | |
| Diametro (di foratura) | 2,5 mm | |
| Lunghezza tagliente | 6,93 mm | |
| Tipo di filettatura | M | |
| Passo della filettatura | 0,5 mm | |
| Diametro nominale filettatura, metrico | 3 mm | |
| Angolo di riavvolgimento | 25 grado | |
| Angolo di spoglia laterale | 8 grado | |
| Numero di taglienti attivi, su tutti i lati | 2 | |
| Numero di taglienti effettivi, lato frontale | 2 | |
| Direzione delle spire | destra | |
| Angolo di spoglia | 25 grado | |
| Elica dinamica | 25 mm | |
| Angolo del profilo | 140 grado | |
| Passo dei taglienti | es. Regolare | |
| Utilizzo per tipo di foro | Fino a 2×D in caso di foro cieco e di passaggio | |
| Angolo di filetto | 60 grado | |
| Numero di scanalature per i trucioli | 2 | |
| Larghezza scanalatura | 0,5 mm | |
| Angolo gradino di svasatura | 90 grado | |
| Applicazione interna/esterna | Interno/a | |
| Profilo completo | si | |
| Interfaccia | Attacco 1 | |
| Sporgenza | 18 mm | |
| Lunghezza utile | 6,93 mm | |
| Lunghezza complessiva | 54 mm | |
| Lunghezza funzionale | 54 mm | |
| Peso | 20 g | |
| Direzione di taglio | Tagliente destro | |
| Esecuzione utensile | Metallo duro integrale | |
| Normativa | DIN 13 | |
| Supporto dati | Senza supporto dati | |
| Tipi di lavorazione | Filettatura interna; Foratura dal pieno; Lamatura | |
| Collarino colorato | Senza | |
| Tipo di prodotto | Fresa a filettare |
| Codice articolo | 139516 M3 | |
| EAN / GTIN | 4062406393175 | |
| Codice del produttore | 139516 M3 | |
| Produttore/persona responsabile | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |