{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Varenr.:
| Indvendig køling | nej | |
| Kølevæskeindgang | uden indløb til kølesmøremiddel | |
| Kølevæskelækager | uden udløb til kølesmøremiddel | |
| Kølesmøremiddel | ja | |
| Våd, minimal | egnet | |
| Våd, maksimal | egnet | |
| Producentbetegnelse | 139516 M3 | |
| Grænseflade, placering | på maskinsiden | |
| Holdertype | Cylinderskaft | |
| Kodning af adskillelsespunkt | ZYL00600105 | |
| Holderform | glat skaft | |
| Holderdesign | metrisk | |
| Holderstørrelse, metrisk | 6 mm | |
| Tør bearbejdning | betinget egnet | |
| Skaftdiameter | 6 mm | |
| Skaftlængde | 43 mm | |
| Holderdiameter, øvre mål | 6 mm | |
| Holderdiameter, nedre mål | 5,991 mm | |
| Olie | egnet | |
| Skaftudførelse | HA | |
| Luft | betinget egnet | |
| Skæremateriale | HM | |
| Skærestof, producentbetegnelse | VHM | |
| Belægning | TiAlN | |
| Skærdiameter | 2,45 mm | |
| Legemsdiameter | 6 mm | |
| Halsdiameter | 4,5 mm | |
| Bordiameter | 2,5 mm | |
| Skærlængde | 6,93 mm | |
| Gevindtype | M | |
| Gevindstigning | 0,5 mm | |
| Gevinddiameter, metrisk | 3 mm | |
| Hældningsvinkel | 25 grader | |
| Sidehældningsvinkel | 8 grader | |
| Antal virksomme skær på omfangsside | 2 | |
| Antal effektive skær på endefladen | 2 | |
| Snoningsretning | højre | |
| Snoet vinkel | 25 grader | |
| Hvirvelgradient | 25 mm | |
| Profilvinkel | 140 grader | |
| Deling af skærene | lige | |
| Anvendelse ved boringstype | op til 2×D ved bund- og gennemgangshul | |
| Flankevinkel | 60 grader | |
| Antal spånnoter | 2 | |
| Indstiksbredde | 0,5 mm | |
| Sænketrinvinkel | 90 grader | |
| Indvendig/udvendig anvendelse | indvendig | |
| Hel profil | ja | |
| Grænseflade | skillepunkt 1 | |
| Længde på udhæng | 18 mm | |
| Nyttelængde | 6,93 mm | |
| Samlet længde | 54 mm | |
| Funktionslængde | 54 mm | |
| Vægt | 20 g | |
| Skæreretning | højreskærende | |
| Værktøjsdesign | massiv hårdmetal | |
| Standard | DIN 13 | |
| Medie | uden datamedie | |
| Bearbejdningsprocesser | gevindbearbejdning indvendigt; hel boring; planforsænkning | |
| Farvering | uden | |
| Produkttype | gevindborfræser |
| Artikelnummer | 139516 M3 | |
| EAN/GTIN | 4062406393175 | |
| Producentnummer | 139516 M3 | |
| Producent/ansvarlig person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |