Fúró menetmaró 2×D, TiAlN, M-LH: M3

Cikkszám: 139516 M3
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
Több terméket szeretne egyszerre rendelni? Tovább a gyors bevitelhez

  • 0,01 € /(db)
  • 0,01 € /(db)
érdeklődés szerint
Raktáron
10 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

M-LH Ár / 1 Darab (ÁFA-val)

Elérhető

  • Menetfajta: M; M-LH
  • Profilszög: 60
  • Szerszámanyag: VHM
  • Menet szabvány: DIN 13
  • Szár: DIN 6535 HA, h6

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Menetméret M3
Bevonat TiAlN
Menetfajta M; M-LH
Profilszög 60 fok
Szerszámanyag VHM
Menet szabvány DIN 13
Szár DIN 6535 HA, h6
Vágóélek száma Z 2
Belső hűtés igen
Felhasználás furattípusnál max. 2×D zsákfuratnál; max. 2×D átmenő furatnál
Süllyesztő lépcső szöge 90 fok
Menetemelkedés 0,5 mm
Vágóél ⌀ DC 2,45 mm
Élhossz lc 6,9 mm
Szárhossz Ls 43 mm
Teljes hossz L 54 mm
Szár ⌀ Ds 6 mm
Nyak ⌀ D1 4,5 mm
Programozási érték a süllyesztéshez L1 7,36 mm
Beszúrási szélesség e1 0,5 mm
Előtolás fz alu öntvényben 0,03 mm
Menetprofil Teljes profil
Szártűrés h6
Forgácshornyok száma 2
Színes gyűrű Nincs
Bel- /kültéri felhasználás Belső
Menetmélység 6
Termék fajtája Fúró-menetmaró

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 139516 M3
EAN / GTIN 4062406393175
Gyártó száma 139516 M3
Gyártó/felelős személy Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Alkalmazási táblázat

Alu (rövid forgácsú)
N
220
Alu > 10% Si
N
220
GG(G)
K
120
CuZn
N
330
Nedvesen maximum
 

Leírás

Kivitel:

Korrigált menetprofil pontos belső menet marásához, (ügyeljen a stabil befogási lehetőségekre). Szároldali süllyesztő lépcsővel 90°-os süllyesztéshez. A nagyobb magátmérő, a két keskeny, geometriailag optimalizált forgácshorony, valamint a speciális fúrócsúcs jó forgácsképződést és alacsony forgácsoló erőt eredményez.

Előny:

Fúrás, süllyesztés és menetmarás csupán egy szerszámmal!

Figyelem:

A HB és HE alak a HA kivitellel azonos áron szállítható.
HB alak: a 139516 + 12900 HB sz.-mal rendelje meg.
HE alak: a 139516 + 12900 HE sz.-mal rendelje meg.