{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Použití typu otvoru | Do 2×D při slepém a průchozím otvoru | |
| Stoupání závitu | 0,5 mm | |
| Průměr břitu Dc | 2,45 mm | |
| Délka břitu, řezné hrany Lc | 6,9 mm | |
| Celková délka L | 54 mm | |
| Průměr hřídele DS | 6 mm | |
| Délka stopky LS | 43 mm | |
| Šířka zápichu e1 | 0,5 mm | |
| Vnitřní chlazení | ano | |
| Posuv na zub fz | 0,03 mm | |
| Mokré maximální | vhodný | |
| Poloha rozhraní | Na straně stroje | |
| Typ upínače | Válcová stopka | |
| Kódování oddělovacího místa | ZYL00600105 | |
| Formulář záznamu | Hladký dřík | |
| Provedení upínače | metrické | |
| Velikost upínače, metrická | 6 mm | |
| Třída tolerance upínače | h6 | |
| Provedení stopky | HA | |
| Chladicí a mazací prostředek | ano | |
| Označení výrobce | Bohrgewinde-Fräser 2×D, TiAlN | |
| Řezný materiál | TK | |
| Skupina obrobitelnosti | K (litina); N (neželezné kovy) | |
| Uvolňovací průměr D1 | 4,5 mm | |
| Průměr vývrtu d | 2,5 mm | |
| Druh závitu | M | |
| Jmenovitý průměr závitu | 3 mm | |
| Počet účinných břitů (po obvodu) Z | 2 | |
| Počet účinných břitů (přední strana) Z | 2 | |
| Vrcholový úhel | 60 stupně | |
| Počet upínacích drážek | 2 | |
| Úhel stupňovitého zahloubení | 90 stupně | |
| Vnitřní / vnější použití | Vnitřní | |
| Plný profil | ano | |
| Řezné materiály, označení výrobce | VHM | |
| Posuv na zub v | hliník s krátkou třískou | |
| Povlak | TiAlN | |
| Rozhraní | Odpojovací místo 1 | |
| Užitná délka L1 | 6 mm | |
| Funkční délka | 54 mm | |
| Hmotnost | 20 g | |
| Směr řezu | Pravořezný | |
| Provedení nástroje | Plný tvrdý kov | |
| Nosič dat | Bez datového nosiče | |
| Postupy obrábění | Frézování vnitřních závitů (FSB) | |
| Barevný kroužek | Bez | |
| Druh produktu | Fréza na vnitřní závity | |
| Obsah | jednotlivý díl |
| Katalogové číslo | 139516 M3 | |
| EAN / GTIN | 4062406393175 | |
| Číslo výrobce | 139516 M3 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |