{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Verwendung bei Bohrungsart |
bis 2×D bei Grund- und Durchgangsloch
|
|
| Gewindesteigung |
0,5 mm
|
|
| Schneidendurchmesser Dc |
2,45 mm
|
|
| Schneidenlänge Lc |
6,9 mm
|
|
| Länge gesamt L |
54 mm
|
|
| Durchmesser Schaft DS |
6 mm
|
|
| Länge Schaft LS |
43 mm
|
|
| Einstichbreite e1 |
0,5 mm
|
|
| Innenkühlung |
ja
|
|
| Vorschub pro Zahn fz |
0,03 mm
|
|
| nass max. |
geeignet
|
|
| Schnittstellen Position |
maschinenseitig
|
|
| Aufnahmetyp |
Zylinderschaft
|
|
| Trennstellenkodierung |
ZYL00600105
|
|
| Aufnahmeform |
glatter Schaft
|
|
| Aufnahmeausführung |
metrisch
|
|
| Aufnahmegröße, metrisch |
6 mm
|
|
| Aufnahmetoleranzklasse |
h6
|
|
| Schaftausführung |
HA
|
|
| Kühlschmierstoff |
ja
|
|
| Herstellerbezeichnung |
Bohrgewinde-Fräser 2×D, TiAlN
|
|
| Freistellungsdurchmesser D1 |
4,5 mm
|
|
| Bohrdurchmesser d |
2,5 mm
|
|
| Gewindeart |
M
|
|
| Gewindenenndurchmesser |
3 mm
|
|
| Anzahl wirksamer Schneiden (umfangseitig) Z |
2
|
|
| Anzahl wirksamer Schneiden (stirnseitig) Z |
2
|
|
| Flankenwinkel |
60 Grad
|
|
| Anzahl Spannuten |
2
|
|
| Senkstufenwinkel |
90 Grad
|
|
| Innen-/Außenanwendung |
Innen
|
|
| Vollprofil |
ja
|
|
| Vorschub pro Zahn in |
Alu kurzspanend
|
|
| Schneidstoff |
VHM
|
|
| Zerspanungsgruppe |
K (Gusseisen); N (NE-Metalle)
|
|
| Schneidstoffe, Herstellerbezeichnung |
VHM
|
|
| Beschichtung |
TiAlN
|
|
| Schnittstelle |
Trennstelle 1
|
|
| Nutzlänge L1 |
6 mm
|
|
| Funktionslänge |
54 mm
|
|
| Gewicht |
20 g
|
|
| Schneidrichtung |
rechtsschneidend
|
|
| Werkzeugausführung |
Voll-Hartmetall
|
|
| Datenträger |
ohne Datenträger
|
|
| Bearbeitungsverfahren |
Gewindebohrfräsen (FSB)
|
|
| Farbring |
ohne
|
|
| Produktart |
Gewindebohrfräser
|
|
| Inhalt |
Einzelteil
|
| Artikelnummer | 139516 M3 | |
| EAN / GTIN | 4062406393175 | |
| Herstellernummer | 139516 M3 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |