• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Frese a filettare foranti 2×D, TiAlN, M-LH: M12

Codice art.: 139516 M12
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Vuoi ordinare più di un articolo? Vai alla selezione veloce

  • 0,01 € /pz.
  • 0,01 € /pz.
su richiesta
Disponibile a magazzino
9 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

M-LH Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

  • Tipo di filettatura: M; M
  • Angolo di filetto: 60
  • Materiale da taglio: HMI
  • Norma filettatura: DIN 13
  • Codolo: DIN 6535 HA con h6

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Misura del filetto M12
Rivestimento TiAlN
Tipo di filettatura M; M
Angolo di filetto 60 grado
Materiale da taglio HMI
Norma filettatura DIN 13
Codolo DIN 6535 HA con h6
Numero taglienti Z 2
Passaggio interno per LR
Utilizzo per tipo di foro fino a 2×D in caso di foro cieco; fino a 2×D in caso di foro di passaggio
Angolo gradino di svasatura 90 grado
Passo della filettatura 1,75 mm
⌀ Tagliente DC 9,74 mm
Lunghezza tagliente lc 25,6 mm
Lunghezza codolo Ls 45 mm
Lunghezza complessiva L 90 mm
⌀ Codolo Ds 14 mm
⌀ Colletto D1) 13,5 mm
Valore di programmazione per svasatura L1 27,46 mm
Larghezza gola e1 1,75 mm
Avanzamento fz in Al pressofuso 0,08 mm
Profilo della filettatura Profilo completo
Tolleranza codolo h6
Numero di scanalature per i trucioli 2
Colore collarino senza
Applicazione interna/esterna Interno
Profondità filettatura 24
Tipo di prodotto Fresa a filettare

Identificazione e classificazione

Codice articolo 139516 M12
EAN / GTIN 4062406393236
Codice del produttore 139516 M12
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabella dati

Alluminio (a truciolo corto)
N
220
Alluminio > 10% Si
N
220
GG(G)
K
120
CuZn
N
330
a umido max.
 

Descrizione

Esecuzione:

Profilo di filettatura corretto per fresare filettature interne in modo preciso (agendo su pezzi stabili). Con codolo rinforzato e tagliente per creare una svasatura a 90°. Il nocciolo rinforzato, le due scanalature sottili, la geometria ottimizzata, nonché una speciale punta fanno sì che ci sia una buona formazione di trucioli e sforzi minimi di taglio.
Adduzione interna del lubrorefrigerante.

Vantaggi:

Foratura, svasatura e fresatura con un solo utensile!

Nota:

Forme HB e HE disponibili allo stesso prezzo di HA.
Ordinare le forme HB: con n. art. 139516 + 12900 HB.
Ordinare le forme HE: con n. art. 139516 + 12900 HE.