{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Cat. Nr.:
| gänga | M3 | |
| Beläggning | TiAlN | |
| Gängtyp | M; M-LH | |
| Flankvinkel | 60 grad | |
| Skärmaterial | VHM | |
| Gängnorm | DIN 13 | |
| Skaft | DIN 6535 HA med h6 | |
| Antal skär Z | 2 | |
| Invändig | ja | |
| Användning vid håltyp | upp till 2×D vid bottenhål; upp till 2×D vid genomgående hål | |
| Försänkningsstegvinkel | 90 grad | |
| Gängstigning | 0,5 mm | |
| Skär-⌀ DC | 2,45 mm | |
| Skärlängd lc | 6,9 mm | |
| Skaftlängd Ls | 43 mm | |
| totallängd L | 54 mm | |
| Skaftdiameter Ds | 6 mm | |
| Hals-⌀ D1 | 4,5 mm | |
| Programmerat värde för försänkning L1 | 7,36 mm | |
| Insticksbredd e1 | 0,5 mm | |
| Matning fz i aluminiumgjutgods | 0,03 mm | |
| Gängprofil | Fullprofil | |
| Skafttolerans | h6 | |
| Antal spånspår | 2 | |
| Färgring | Utan | |
| Användning inomhus/utomhus | Invändig | |
| Gängdjup | 6 | |
| Produktslag | Borrande gängfräs |
| Artikkelkode | 139516 M3 | |
| EAN / GTIN | 4062406393175 | |
| Manufacturer number | 139516 M3 | |
| Manufacturer/responsible person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |