Gommino, nipplo sferico per tubo flessibile LW 12, ottone

Codice art.: 136303
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
Tonalità cromatica, giallo Giallo oro
Colore giallo
Pressione di esercizio max. 25 bar
Lunghezza L 41 mm
Tipo di prodotto Nippli
Intervallo di temperatura max. 150 °C
Materiale ottone

Identificazione e classificazione

Codice articolo 136303
EAN / GTIN 4047322504355
Codice del produttore 136303
Numero-L L00970 1208
Produttore/persona responsabile Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de

Descrizione

Descrizione:

Raccordo a tubo con nipplo sferico per tubo LW 12, ottone, pressione di esercizio max. 25 bar, temperatura di esercizio max. 150 °C.

Proprietà:

  • L1: 41,0 mm
  • L2: 8,0 mm
  • Materiale: Ottone CW614N
  • per tubo flessibile: LW 12 mm
  • Pressione di lavoro max.: 25 bar
  • per dado di raccordo: 137530
  • Temperatura operativa max.: 150 °C