Hadicová vsuvka, kulový šroub pro hadici LW 12, mosaz

Artiklové číslo: 136303
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Kusy dostupné za 4 – 6 pracovních dnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Barevný odstín, Žlutá Zlatá žlutá
Barva Žlutá
Provozní tlak max 25 bar
Délka L 41 mm
Druh produktu Vsuvka
Rozsah teplot max. 150 °C
Materiál mosaz

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 136303
EAN / GTIN 4047322504355
Číslo výrobce 136303
L-číslo L00970 1208
Výrobce/odpovědná osoba Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de

Popis

Popis:

Hadicová vsuvka s kulovým šroubem pro hadici LW 12, mosaz, pracovní tlak max. 25 bar, provozní teplota max. 150 °C.

Charakteristika:

  • L1: 41,0 mm
  • L2: 8,0 mm
  • Materiál: Mosaz CW614N
  • pro hadici: LW 12 mm
  • Pracovní tlak max.: 25 bar
  • pro matici: 137530
  • Provozní teplota max.: 150 °C