Embout, raccord à bille pour tuyau LW 12, laiton

Réf.: 136303
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Temps de traitement env. 4-6 jours ouvrables
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
Teinte, Jaune Jaune or
Couleur Jaune
Pression de service max. 25 bar
Longueur L 41 mm
Type de produit raccord fileté
Plage de températures max. 150 °C
Matériau laiton

Identification et classification

Référence article 136303
EAN / GTIN 4047322504355
Réf. fabricant 136303
Article hors catalogue L00970 1208
Fabricant/personne responsable Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de

Description

Description:

Embout avec raccord à bille pour tuyau LW 12, laiton, pression de service max. 25 bar, température de service max. 150 °C.

Caractéristique(s):

  • L1: 41,0 mm
  • L2: 8,0 mm
  • Matériau: Laiton CW614N
  • pour tuyau: LW 12 mm
  • Pression de service max.: 25 bar
  • pour écrou-raccord: 137530
  • Température de fonctionnement max.: 150 °C