{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Artikelnummer:
| Kleur, geel | Goudgeel | |
| Kleur | geel | |
| Bedrijfsdruk max. | 25 bar | |
| Lengte L | 41 mm | |
| Producttype | nippel | |
| Temperatuurbereik max. | 150 °C | |
| Materiaal | messing |
| Artikelnummer | 136303 | |
| EAN/GTIN | 4047322504355 | |
| Nummer fabrikant | 136303 | |
| L-nummer | L00970 1208 | |
| Fabrikant/verantwoordelijke persoon | Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de |