Slangetilslutning, kuglenippel til slange LW 12, messing

Art.-nr.: 136303
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 arbejdsdage
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
Farvetone, gul Guldgul
Farve gul
Driftstryk maks. 25 bar
Længde L 41 mm
Produkttype nippel
Temperaturområde, maks. 150 °C
Materiale messing

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 136303
EAN/GTIN 4047322504355
Producentnummer 136303
L-nummer L00970 1208
Producent/ansvarlig person Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de

Betegnelse

Beskrivelse:

Slangetilslutning med kuglenippel til slange LW 12, messing, arbejdstryk maks. 25 bar, driftstemperatur maks. 150 °C.

Egenskab:

  • L1: 41,0 mm
  • L2: 8,0 mm
  • Materiale: Messing CW614N
  • til slange: LW 12 mm
  • Arbejdstryk maks.: 25 bar
  • til påsætningsmøtrik: 137530
  • Driftstemperatur maks.: 150 °C