Dop pentru furtun, niplu cu bilă pentru furtun LW 12, alamă

Cod articol.: 136303
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Timp de procesare aprox. 4-6 zile lucrătoare
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
Nuanță, galben Galben auriu
Culoarea galben
Presiune de funcționare max. 25 bar
Lungime L 41 mm
Tip produs Niplu
Interval de temperatură max. 150 °C
Material alamă

Identificare și clasificare

Cod articol 136303
EAN / GTIN 4047322504355
Număr producător 136303
L-Număr L00970 1208
Producător/responsabil Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de

Descriere

Descriere:

Dop cu niplu cu bilă pentru furtun LW 12, alamă, presiune de lucru max. 25 bar, temperatură de funcționare max. 150 °C.

Caracteristică:

  • L1: 41,0 mm
  • L2: 8,0 mm
  • Material: Alamă CW614N
  • pentru furtun: LW 12 mm
  • Presiune de lucru max.: 25 bar
  • pentru piuliță de fixare: 137530
  • Temperatură de funcționare max.: 150 °C