• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Maschio a macchina GARANT Vap Tap HSS-E Forma C, esecuzione vaporizzata, M: M18

Codice art.: 135805 M18
Nuovo prodotto
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Vuoi ordinare più di un articolo? Vai alla selezione veloce
su richiesta
Disponibile a magazzino
296 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

M Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

  • Tipo di filettatura: M
  • Angolo di filetto: 60
  • Materiale da taglio: HSS E
  • Norma: DIN 376
  • Norma filettatura: DIN 13

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Offerte

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Misura del filetto M18
Rivestimento esecuzione vaporizzata
Tipo di filettatura M
Angolo di filetto 60 grado
Materiale da taglio HSS E
Norma DIN 376
Norma filettatura DIN 13
Classe di tolleranza ISO 2 6H
Forma dell’imbocco C
Angolo dell’elica 40 grado
Codolo Codolo cilindrico con h9
Passaggio interno per LR no
Utilizzo per tipo di foro fino a 3×D in caso di foro cieco
Direzione di taglio destra
Passo della filettatura 2,5 mm
Lunghezza complessiva L 125 mm
⌀ Codolo Ds 14 mm
Quadro del codolo □ 11 mm
⌀ Preforo 15,5 mm
⌀ Filettatura 18 mm
Tipo di utensile di filettatura Maschi a macchina per i lavori dinamici
Numero di scanalature per i trucioli 4
Colore collarino verde
Serie Vap Tap
Numero taglienti Z 4
Profondità filettatura 54 mm
Tipo di prodotto Maschi a filettare

Identificazione e classificazione

Codice articolo 135805 M18
EAN / GTIN 4069515002318
Codice del produttore 135805 M18
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabella dati

Alluminio, plastiche
N
18
Alluminio (a truciolo corto)
N
13
Acciaio < 500 N/mm²
P
18
Acciaio < 750 N/mm²
P
15
Acciaio < 900 N/mm²
P
15
Acciaio < 1100 N/mm²
P
6
INOX < 900 N/mm²
M
6
CuZn
N
15
Uni
 
Olio
 
a umido max.
 

Descrizione

Esecuzione:

Maschio a filettare universale GARANT Vap Tap. Sicurezza dei processi, utilizzabile con un’ampia gamma di materiali. Lunghezza ottimizzata del collo e della scanalatura per un’evacuazione dei trucioli migliore con filettature profonde. Materiale da taglio HSS-E ad alte prestazioni con un maggiore contenuto di vanadio per una migliore resistenza all’usura. Superficie vaporizzata: i riporti saldati a freddo vengono evitati.
Forma C (imbocco a 2 − 3 spire).

Download & documenti

Della stessa famiglia "Vap Tap" Visualizza tutto