GARANT Vap Tap Maschinen Gewindebohrer Form C, vaporisiert, M: M18

Artikel-Nr.: 135805 M18
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
303 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

M Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Nachschleifservice
Original-Nachschliff für Original Leistung – Senken Sie jetzt ganz einfach Ihre Kosten mit unserem professionellen Nachschleifservice. Details

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Im Set

Produktdetails

Technische Daten

Art Gewinde M
Schneidstoff HSS-E
Beschichtung vaporisiert
Gewinde D M18x2,5-6H
Steigung Gewinde 2,5 mm
Durchmesser Kernloch 15,5 mm
Nenndurchmesser Gewinde metrisch D 18 mm
Länge gesamt L 125 mm
Durchmesser Schaft DS 14 mm
Vierkant-Schlüsselweite □ 11 mm
Toleranzklasse Gewinde ISO 2 6H
Anschnittform C
Verwendung Bohrungsart Grundloch
Drallwinkel 40 Grad
Norm DIN 376
Innenkühlung nein
Kühlschmierstoffeintritt ohne Kühlschmierstoffeintritt
Kühlschmierstoffaustritt ohne Kühlschmierstoffaustritt
nass max. geeignet
Schnittstellen Position maschinenseitig
Aufnahmetyp Zylinderschaft
Trennstellenkodierung ZYL01400105
Aufnahmeform glatter Schaft mit Vierkant
Aufnahmeausführung metrisch
Aufnahmegröße, metrisch 14 mm
Aufnahmetoleranzklasse h9
Länge Schaft LS 59 mm
Öl geeignet
Kühlschmierstoff ja
Serie Vap Tap
Herstellerbezeichnung GARANT Vap Tap Maschinen Gewindebohrer
Durchmesser Anschnitt 15,18 mm
Länge Gewindeschneidteil Lc 36,3 mm
Länge Anschnitt 6,25 mm
Winkel Anschnitt 15 Grad
Anzahl Schneiden 4
Drallrichtung rechts
Drallsteigung 67 mm
Art Gewindewerkzeug Maschinengewindebohrer für die dynamische Bearbeitung
Schneidteilausführung mit Schmier- und Schmutznut
Tiefe max. (x Durchmesser) 3
Anzahl Spannuten 4
Durchmesser Kernloch (Richtwert) 15,5 mm
Flankenwinkel 60 Grad
Schaft verstärkt nein
Normlänge L 125 mm
Zerspanungsgruppe M (nichtrostender Stahl); N (NE-Metalle); P (Stahl)
Schneidstoffe, Herstellerbezeichnung HSS-E
Schnittstelle Trennstelle 1
Nutzlänge L1 54 mm
Gewicht 144 g
Schneidrichtung rechtsschneidend
Werkzeugausführung Voll-Stahl
Datenträger ohne Datenträger
Bearbeitungsverfahren Gewindebearbeitung innen (EGI)
Farbring grün
Produktart Gewindebohrer
Inhalt Einzelteil

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 135805 M18
EAN / GTIN 4069515002318
Herstellernummer 135805 M18
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Anwendertabelle

Alu Kunststoffe
N
18
Alu (kurzspanend)
N
13
Stahl < 500 N/mm²
P
18
Stahl < 750 N/mm²
P
15
Stahl < 900 N/mm²
P
15
Stahl < 1100 N/mm²
P
6
INOX < 900 N/mm²
M
6
CuZn
N
15
Uni
 
Öl
 
nass maximal
 

Beschreibung

Ausführung:

GARANT Vap Tap Universal Gewindebohrer. Prozesssicher einsetzbar in einem breiten Materialspektrum. Optimierte Hals- und Nutenlänge für verbesserte Spanevakuierung bei tiefen Gewinden. Leistungsstarker HSS-E Schneidstoff mit erhöhtem Vanadiumanteil für verbesserte Verschleißfestigkeit. Oberfläche vaporisiert, Kaltaufschweißungen werden vermindert.
Form C (2 − 3 Gänge Anschnitt).