GARANT Vap Tap Tarod de maşină Forma C, vaporizat, M: M18

Cod articol.: 135805 M18
Produs nou
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
387 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

M Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Oferte

Detalii despre produs

Date tehnice

Răcire interioară Nu
Intrare lubrifiant de răcire Fără intrarea lubrifiantului de răcire
Scurgeri de lubrifiant de răcire Fără ieșirea lubrifiantului de răcire
Lubrifiant de răcire ja
Serie Vap Tap
Denumirea producătorului GARANT Vap Tap Maschinen Gewindebohrer
Poziție interfețe Pe partea mașinii
Tip prindere Coadă cilindrică
Codarea punctului de separare ZYL; ZYL01400105
Formular de înregistrare Arbore neted
Design de montare metric
Dimensiune prindere, metric 0140 mm
Clasa de toleranță la prindere h9
Diametrul cozii 14 mm
Lungimea cozii 59 mm
Diametru de prindere, clasa de toleranță ISO 9 mm
Tip de filet M
Diametrul nominal al filetului metric 18 mm
Filet M18X2.5
Pasul filetului 2,5 mm
Clasă de toleranţă filete 6H
Diametru de tăiere 15,18 mm
Deschiderea cheii 11 mm
Lungimea piesei filetate 36,3 mm
Lungime tăiere 6,25 mm
Unghi de tăiere 15 grad
Număr de tăişuri 4
Sens de torsionare pe dreapta
Unghi de răsucire 40 grad; 40 grad
Pantă de rotație 67 mm
Tip de unealtă de filetare Tarod de maşină pentru prelucrare dinamică
Forma tăiere C
Proiectarea piesei de tăiere Cu filete expuse
Utilizare la tipul de găurire Gaură înfundată
Până la adâncime (x diametru) 3
Număr caneluri de pretensionare 4
Diametru gaură centrală 15,5 mm
Unghiul flancurilor 60 grad
Deschidere cheie pătrată 11 mm
Material tăiș HSS-E
Denumire standard material de tăiere, 2. Prioritate HSS-E
Denumire standard material de tăiere, 3. Prioritate HSS-E
Grupa de aşchiere K (fontă); M (oțel inoxidabil); N (metale neferoase); P (oţel)
Material tăiș, denumire producător HSS-E
Strat de acoperire Vaporizat
Interfaţă Punct de separare nr. 1
Lungime activă 125 mm
Lungime utilă 54 mm
Lungimea totală 125 mm
Greutate 144 g
Direcţie de tăiere Cu tăiş pe dreapta
Proiectarea sculei Metal greu solid
Standard DIN 376
Suportul informatic Fără suport de date
Procedeu de prelucrare Prelucrare filet interioară
Inel colorat verde
Tip produs Tarod

Identificare și clasificare

Cod articol 135805 M18
EAN / GTIN 4069515002318
Număr producător 135805 M18
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabel de aplicaţii

Alu Termo Pl
N
18
Aluminiu (cu aşchii scurte)
N
13
Oţel < 500 N/mm²
P
18
Oţel < 750 N/mm²
P
15
Oţel < 900 N/mm²
P
15
Oţel < 1100 N/mm²
P
6
INOX < 900 N/mm²
M
6
CuZn
N
15
Uni
 
Ulei
 
Umiditate maximă
 

Descriere

Execuţie:

Tarod universal de mașină GARANT Vap Tap. Poate fi utilizat în mod sigur pentru o gamă largă de materiale. Lungime optimizată a gâtului și canalului pentru așchii pentru îndepărtarea îmbunătățită a așchiilor pentru fileturi adânci. Material de tăiere HSS-E de înaltă performanță cu conținut crescut de vanadiu pentru o rezistență ridicată la uzură. Suprafață vaporizată, pentru evitarea încărcării cu material.
Forma C (con de atac cu 2 – 3 paşi).