Strojní závitník GARANT Vap Tap Tvar C, vaporizovaný, M: M18

Artiklové číslo: 135805 M18
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
303 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

M Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Nabídka

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh závitu M
Řezný materiál HSS-E
Povlak Vaporizovaný
Závit D M18x2,5-6H
Stoupání závitu 2,5 mm
Průměr jádrového otvoru 15,5 mm
Jmenovitý průměr závitu, metrický D 18 mm
Celková délka L 125 mm
Průměr hřídele DS 14 mm
Rozměr čtyřhranného klíče □ 11 mm
Třída tolerance závitu ISO 2 6H
Tvar náběhu C
Použití typu otvoru slepý otvor
Úhel šroubovice 40 stupně
Norma DIN 376
Vnitřní chlazení ne
Vstup chladicí a mazací kapaliny bez vstupu chladicího maziva
Výstup chladicí a mazací kapaliny bez výstupu chladicího maziva
Mokré maximální vhodný
Poloha rozhraní Na straně stroje
Typ upínače Válcová stopka
Kódování oddělovacího místa ZYL01400105
Formulář záznamu Hladká stopka se čtyřhranem
Provedení upínače metrické
Velikost upínače, metrická 14 mm
Třída tolerance upínače h9
Délka stopky LS 59 mm
Olej vhodný
Chladicí a mazací prostředek ano
Řada Vap Tap
Označení výrobce GARANT Vap Tap Maschinen Gewindebohrer
Průměr naříznutí 15,18 mm
Délka závitořezné části Lc 36,3 mm
Délka naříznutí 6,25 mm
Úhel naříznutí 15 stupně
Počet břitů 4
Směr šroubovice pravý
Stoupání šroubovice 67 mm
Typ závitového nástroje Strojní závitník pro dynamické obrábění
Provedení řezných dílů S mazací drážkou a drážkou na odvod nečistot
Hloubka až (x průměr) 3
Počet upínacích drážek 4
Průměr jádrového otvoru - orientační hodnota 15,5 mm
Vrcholový úhel 60 stupně
Zesílená stopka ne
Normalizovaná délka L 125 mm
Skupina obrobitelnosti M (nerezavějící ocel); N (neželezné kovy); P (ocel)
Řezné materiály, označení výrobce HSS-E
Rozhraní Odpojovací místo 1
Užitná délka L1 54 mm
Hmotnost 144 g
Směr řezu Pravořezný
Provedení nástroje Plná ocel
Nosič dat Bez datového nosiče
Postupy obrábění Obrábění vnitřních závitů (EGI)
Barevný kroužek zelená
Druh produktu Závitník
Obsah jednotlivý díl

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 135805 M18
EAN / GTIN 4069515002318
Číslo výrobce 135805 M18
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Aplikační tabulka

Hliník, plasty
N
18
Hliník (krátké třísky)
N
13
Ocel < 500 N/mm²
P
18
Ocel < 750 N/mm²
P
15
Ocel < 900 N/mm
P
15
Ocel < 1100 N/mm²
P
6
INOX < 900 N/mm²
M
6
CuZn
N
15
Uni
 
Olej
 
mokré max.
 

Popis

Provedení:

Strojní závitník GARANT Vap Tap Universal. Lze spolehlivě použít v široké škále materiálů. Optimalizovaná délka krku a drážky pro lepší odvod třísek pro hluboké závity. Vysoce výkonný řezný materiál HSS-E se zvýšeným obsahem vanadu pro lepší odolnost proti opotřebení. Vaporizování povrchu, redukují se navařování za studena.
Tvar C (2 – 3chodý náběh).