Corpo base CoAE, MK6, Dado di estrazione

Codice art.: 1340436
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 4-6 settimane
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
Codice articolo 1340436
EAN / GTIN 4019208495996
Codice del produttore 1340436
Produttore/persona responsabile Röhm GmbH, Heinrich-Röhm-Straße 50, 89567 Sontheim/BRZ, Deutschland, www.roehm.biz

Descrizione

Descrizione:

  • Corpo base con cono Morse e compensazione idraulica della pressione.
  • Diametro del cerchio di serraggio: 8-80 mm.
  • Peso massimo del pezzo: 100 kg.

Caratteristiche tecniche:

  • Valore indicativo del carico assiale totale ammesso sui 3 pistoni di appoggio: 20.000 N

Campi di impiego:

  • Per la tornitura e la fresatura efficiente di pezzi su tutta la loro lunghezza senza necessità di riposizionamento, con la massima precisione.

Vantaggi:

  • Forza di serraggio costante grazie alla compensazione idraulica della pressione, anche in presenza di superfici frontali irregolari del pezzo
  • Battuta longitudinale del pezzo stabile e costante sul lato frontale grazie alla punta di centraggio elastica
  • Deviazione massima dalla concentricità di 0,015 mm per la massima precisione
  • Massima flessibilità grazie alla sostituzione universale del disco di trascinamento e della punta di centraggio

Maggiori informazioni:

  • Corpo base, trascinatore frontale CoAE, MK6, dado di estrazione

Proprietà:

  • diametro esterno: 70 mm
  • Cono Morse: 6