Cuerpo de base CoAE, MK6, Tuerca de extracción

Número de artículo: 1340436
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 semanas
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
Número de artículo 1340436
EAN / GTIN 4019208495996
Número del fabricante 1340436
Fabricante/responsable Röhm GmbH, Heinrich-Röhm-Straße 50, 89567 Sontheim/BRZ, Deutschland, www.roehm.biz

Descripción

Descripción:

  • Cuerpo de base con cono Morse y compensación hidráulica de presión.
  • Diámetro del círculo de sujeción: 8-80 mm.
  • Peso máximo de la pieza de trabajo: 100 kg.

Características técnicas:

  • Valor orientativo de la carga axial total admisible de los 3 pistones de apoyo: 20.000 N

Ámbitos de aplicación:

  • Para el torneado y fresado eficiente de piezas de trabajo a lo largo de toda su longitud sin necesidad de volver a sujetarlas, con la máxima precisión.

Ventajas:

  • Fuerza de sujeción constante gracias a la compensación hidráulica de la presión, incluso cuando las caras frontales de la pieza de trabajo presentan irregularidades
  • Topes longitudinales estables y uniformes en el extremo frontal gracias a la punta de centrado elástica
  • Desviación máxima de concentricidad de 0,015 mm para una precisión máxima
  • Máxima flexibilidad gracias al cambio universal del disco de arrastre y la punta de centrado

Más información:

  • Cuerpo de base, arrastrador de extremos CoAE, MK6, tuerca de extracción

Característica:

  • Diámetro exterior: 70 mm
  • Cono Morse: 6