CoAE-basisenhed, MK6, Aftrykningsmøtrik

Art.-nr.: 1340436
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 4-6 uger
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
Artikelnummer 1340436
EAN/GTIN 4019208495996
Producentnummer 1340436
Producent/ansvarlig person Röhm GmbH, Heinrich-Röhm-Straße 50, 89567 Sontheim/BRZ, Deutschland, www.roehm.biz

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Basisenhed med morsekonus og hydraulisk trykudligning.
  • Spændekreds-Ø 8–80 mm.
  • Emne-vægt maks. 100 kg.

Tekniske egenskaber:

  • Anbefalede værdi for den samlede tilladte aksiale belastning af de 3 støttekolber: 20.000N

Anvendelsesområder:

  • Til rationel drejning og fræsning af emner over hele deres længde uden omspænding og med højeste nøjagtighed.

Fordele:

  • Konstant spændekraft takket være hydraulisk trykudligning, selv ved ujævne ender på emnet
  • Stabilt og ensartet længdeanslag på emnets endeflade takket være en fjedrende centrerspids
  • Maksimal rundløbsafvigelse på 0,015 mm for højeste præcision
  • Maksimal fleksibilitet takket være universel udskiftning af medførerskive og centrerspids

Yderligere oplysninger:

  • Basisenhed, endeflangetrækker CoAE, MK6, aftrykningsmøtrik

Egenskab:

  • Udvendig diameter: 70 mm
  • Morsekonus: 6