• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

CoAE Grundkörper, MK6, Abdrückmutter

Artikel-Nr.: 1340436
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 1340436
EAN / GTIN 4019208495996
Herstellernummer 1340436
Hersteller/verantwortliche Person Röhm GmbH, Heinrich-Röhm-Straße 50, 89567 Sontheim/BRZ, Deutschland, www.roehm.biz

Beschreibung

Beschreibung:

  • Grundkörper mit Morsekegel und hydraulischem Druckausgleich.
  • Spannkreis-Ø 8-80 mm.
  • Werkstück-Gewicht max. 100 kg.

Technische Merkmale:

  • Richtwert für axial zulässige Gesamtbelastung der 3 Abstützkolben: 20.000 N

Einsatzbereiche:

  • Zum rationellen Drehen und Fräsen von Werkstücken auf ihrer ganzen Länge ohne Umspannen mit höchster Genauigkeit.

Vorteile:

  • Konstante Spannkraft durch hydraulischen Druckausgleich auch bei unebenen Stirnseiten des Werkstücks
  • Stabiler und gleichbleibender Werkstück-Längenanschlag an der Stirnseite durch federnde Zentrierspitze
  • Maximale Rundlaufabweichung 0,015 mm für höchste Präzision
  • Höchste Flexibilität durch universellen Austausch von Mitnehmer-Scheibe und Zentrierspitze

Weitere Infos:

  • Grundkörper Stirnseitenmitnehmer CoAE, MK6, Abdrückmutter

Merkmal:

  • Aussendurchmesser: 70 mm
  • Morsekegel: 6

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb