Základní těleso CoAE, MK6, Odtlačovací matice

Artiklové číslo: 1340436
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 4–6 týdny
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
Katalogové číslo 1340436
EAN / GTIN 4019208495996
Číslo výrobce 1340436
Výrobce/odpovědná osoba Röhm GmbH, Heinrich-Röhm-Straße 50, 89567 Sontheim/BRZ, Deutschland, www.roehm.biz

Popis

Popis:

  • Základní těleso s Morseovým kuželem a hydraulickým vyrovnáváním tlaku.
  • Průměr upínacího kruhu 8–80 mm.
  • Hmotnost obrobku max. 100 kg.

Technické vlastnosti:

  • Orientační hodnota celkového přípustného axiálního zatížení 3 opěrných pístů: 20 000 N

Oblasti použití:

  • Pro efektivní soustružení a frézování obrobků po celé jejich délce bez nutnosti přepínání upnutí s nejvyšší přesností.

Výhody:

  • Stálá upínací síla díky hydraulickému vyrovnání tlaku i při nerovných čelních stranách obrobku
  • Stabilní a konzistentní doraz délky obrobku na čelní straně díky pružnému centrovacímu hrotu
  • Maximální odchylka souososti 0,015 mm pro nejvyšší přesnost
  • Maximální flexibilita díky univerzální výměně hnacího kotouče a centrovacího hrotu

Další informace:

  • Základní těleso, čelní sběrné rameno CoAE, MK6, odtahovací matice

Charakteristika:

  • vnější průměr: 70 mm
  • Morse kužel: 6