Corps de base CoAE, MK6, Ecrou d’extraction

Réf.: 1340436
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 4 à 6 semaines
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
Référence article 1340436
EAN / GTIN 4019208495996
Réf. fabricant 1340436
Fabricant/personne responsable Röhm GmbH, Heinrich-Röhm-Straße 50, 89567 Sontheim/BRZ, Deutschland, www.roehm.biz

Description

Description:

  • Corps de base avec cône morse et compensation hydraulique de pression.
  • Diamètre de serrage : 8 à 80 mm.
  • Poids max. de la pièce : 100 kg.

Caractéristiques techniques:

  • Valeur indicative de la charge axiale totale admissible sur les 3 pistons d’appui: 20 000 N

Domaines d’application:

  • Pour un tournage et un fraisage rationnels des pièces sur toute leur longueur, sans changement de serrage, avec une précision maximale.

Avantages:

  • Force de serrage constante grâce à la compensation hydraulique de la pression, même lorsque les faces frontales de la pièce sont irrégulières
  • Butée de longueur stable et constante sur la face frontale de la pièce grâce à une pointe de centrage élastique
  • Écart de concentricité maximal de 0,015 mm pour une précision optimale
  • Flexibilité maximale grâce au remplacement universel de la rondelle d’entraînement et de la pointe de centrage

Plus d’informations:

  • Corps de base, entraîneur frontal CoAE, MK6, écrou de déblocage

Caractéristique(s):

  • diamètre extérieur: 70 mm
  • Cône morse: 6