Strumento di finitura Mini-Dynisher

Codice art.: 13301
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
Codice articolo 13301
EAN / GTIN 0616026133013
Codice del produttore 13301
Produttore/persona responsabile Dynabrade Europe S.àr.l., Op Tomm 6, 5485 Wormeldange-Haut, Luxembourg, www.dynabrade.com

Descrizione

Descrizione:

  • L’utensile di finitura abrasiva ad aria compressa Mini-Dynisher garantisce finiture in linea di qualità superiore sui metalli.
  • L’utensile aziona la ruota pneumatica Dynacushion (opzionale). È possibile lavorare praticamente qualsiasi forma, profilo o materiale, tra cui acciaio inossidabile, alluminio, acciaio al carbonio, rame, ottone, plastica, fibra di vetro, materiali compositi, legno, ecc.
  • 950 giri/min, 0,4 hp. Ideale per l’uso con la ruota pneumatica Dynacushion 94507 (diametro 3,25″ x larghezza 3″), disponibile come optional.
  • L’ampio involucro consente l’utilizzo di accessori con diametro fino a 6″.

Proprietà:

  • Tipo di vuoto: [Non sottovuoto]
  • HP: 0,4 hp
  • Max. RPM: 950
  • Tipo di scarico: Posteriore
  • Filettatura della presa d’aria: 1/4″ NPT
  • Altezza (mm): 178 mm
  • Lunghezza (mm): 254 mm
  • Larghezza (mm): 254 mm
  • Peso (kg): 1,6 kg