Orodje za končno obdelavo Mini-Dynisher

Št. art.: 13301
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 1-2 tedna
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 13301
EAN/GTIN 0616026133013
Številka proizvajalca 13301
Proizvajalec/odgovorna oseba Dynabrade Europe S.àr.l., Op Tomm 6, 5485 Wormeldange-Haut, Luxembourg, www.dynabrade.com

Opis

Opis:

  • Pnevmatsko orodje za brušenje Mini-Dynisher omogoča doseganje vrhunskih končnih obdelav kovin v proizvodni liniji.
  • Orodje poganja izbirno pnevmatsko kolo Dynacushion. Obdelajte praktično katero koli obliko, konturo ali material, vključno z nerjavečim jeklom, aluminijem, ogljikovim jeklom, bakrom, medenino, plastiko, steklenimi vlakni, kompoziti, lesom itd.
  • 950 obratov na minuto, 0,4 hp. Idealno za uporabo z dodatnim pnevmatskim kolesom Dynacushion 94507 (premer 3,25″ x širina 3″).
  • Velika zaščitna prevleka omogoča uporabo dodatkov s premerom do 6″.

Lastnosti:

  • Vrsta vakuuma: [Brez vakuuma]
  • HP: 0,4 hp
  • Največ. RPM: 950
  • Vrsta izpušnega sistema: Zadaj
  • Navoj za dovod zraka: 1/4″ NPT
  • Višina (mm): 178 mm
  • Dolžina (mm): 254 mm
  • Širina (mm): 254 mm
  • Teža (kg): 1,6 kg

Svetovalci za storitve in izdelke

Vpišite se

Prijava

Vaša kontaktna oseba

Določite klasifikacijo naročila

Vaša kartica stranke

Na blagajni predložite kodo QR.
Pridobljeno dne 

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico