Mini-Dynisher-efterbehandlingsværktøj

Art.-nr.: 13301
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 1-2 uger
0 styk på lager

Vælg variant og styktal

Pris pr. 1 styk (inkl. moms)
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
Artikelnummer 13301
EAN/GTIN 0616026133013
Producentnummer 13301
Producent/ansvarlig person Dynabrade Europe S.àr.l., Op Tomm 6, 5485 Wormeldange-Haut, Luxembourg, www.dynabrade.com

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Mini-Dynisher, et luftdrevet slibeværktøj, sikrer en fremragende finish på metal i produktionslinjen.
  • Værktøjet driver det valgfri Dynacushion-luftfyldte hjul. Kan bearbejde stort set alle former, konturer og materialer, herunder rustfrit stål, aluminium, kulstofstål, kobber, messing, plast, glasfiber, kompositmaterialer, træ osv.
  • 950 omdrejninger pr. minut, 0,4 hk. Ideel til brug sammen med det valgfrie 94507 Dynacushion-luftfyldte hjul (3,25″ i diameter x 3″ i bredde).
  • Den store afskærmning giver plads til tilbehør med en diameter på op til 6″.

Egenskab:

  • Vakuumtype: [Ikke-vakuum]
  • HP: 0,4 hk
  • Maks. RPM: 950
  • Udstødningstype: Bag
  • Gevind til luftindtag: 1/4″ NPT
  • Højde (mm): 178 mm
  • Længde (mm): 254 mm
  • Bredde (mm): 254 mm
  • Vægt (kg): 1,6 kg