Herramienta de acabado Mini-Dynisher

Número de artículo: 13301
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
Número de artículo 13301
EAN / GTIN 0616026133013
Número del fabricante 13301
Fabricante/responsable Dynabrade Europe S.àr.l., Op Tomm 6, 5485 Wormeldange-Haut, Luxembourg, www.dynabrade.com

Descripción

Descripción:

  • La herramienta de acabado abrasivo neumática Mini-Dynisher permite obtener acabados en línea de calidad superior en metal.
  • La herramienta acciona la rueda neumática Dynacushion opcional. Permite dar acabado a prácticamente cualquier forma, contorno o material, incluidos el acero inoxidable, el aluminio, el acero al carbono, el cobre, el latón, el plástico, la fibra de vidrio, los materiales compuestos, la madera, etc.
  • 950 rpm, 0,4 hp. Ideal para su uso con la rueda neumática Dynacushion 94507 opcional (3,25″ de diámetro x 3″ de ancho).
  • Su amplia cubierta permite utilizar accesorios de hasta 6″ de diámetro.

Característica:

  • Tipo de vacío: [Sin vacío]
  • HP: 0,4 hp
  • Máx. RPM: 950
  • Tipo de escape: Trasero
  • Rosca de entrada de aire: 1/4″ NPT
  • Altura (mm): 178 mm
  • Longitud (mm): 254 mm
  • Ancho (mm): 254 mm
  • Peso (kg): 1,6 kg