• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Mini-Dynisher-Nachbearbeitungswerkzeug

Artikel-Nr.: 13301
Preis pro 1 Stück
Netto: 1.411,00 €
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 13301
EAN / GTIN 0616026133013
Herstellernummer 13301
Hersteller/verantwortliche Person Dynabrade Europe S.àr.l., Op Tomm 6, 5485 Wormeldange-Haut, Luxemburg, www.dynabrade.com

Beschreibung

Beschreibung:

  • Das luftbetriebene Schleifwerkzeug „Mini-Dynisher“ erzielt hervorragende Oberflächenqualitäten bei der Inline-Bearbeitung von Metall.
  • Das Werkzeug treibt das optionale pneumatische Dynacushion-Rad an. Verarbeiten Sie nahezu jede Form, Kontur und jedes Material, darunter Edelstahl, Aluminium, Kohlenstoffstahl, Kupfer, Messing, Kunststoff, Glasfaser, Verbundwerkstoffe, Holz usw.
  • 950 U/min, 0,4 PS. Ideal für die Verwendung mit dem optionalen pneumatischen Rad „Dynacushion“ (Art.-Nr. 94507; Durchmesser 3,25″, Breite 3″).
  • Die große Abdeckung bietet Platz für Zubehörteile mit einem Durchmesser von bis zu 6″.

Merkmal:

  • Vakuumtyp: [Nicht-Vakuum]
  • HP: 0,4 hp
  • Max. RPM: 950
  • Abgassystemtyp: Hinten
  • Gewinde für Lufteinlass: 1/4″ NPT
  • Höhe (mm): 178 mm
  • Länge (mm): 254 mm
  • Breite (mm): 254 mm
  • Gewicht (kg): 1,6 kg

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Sie sind Neukunde?

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb