Instrument de finisare Mini-Dynisher

Cod articol.: 13301
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
Cod articol 13301
EAN / GTIN 0616026133013
Număr producător 13301
Producător/responsabil Dynabrade Europe S.àr.l., Op Tomm 6, 5485 Wormeldange-Haut, Luxembourg, www.dynabrade.com

Descriere

Descriere:

  • Unealta de finisare abrazivă cu acționare pneumatică Mini-Dynisher asigură finisaje de calitate superioară în linie de producție pe metal.
  • Unitatea de acționare alimentează roata pneumatică opțională Dynacushion. Se poate prelucra practic orice formă, contur sau material, inclusiv oțel inoxidabil, aluminiu, oțel carbon, cupru, alamă, plastic, fibră de sticlă, materiale compozite, lemn etc.
  • 950 RPM, 0,4 hp. Ideal pentru utilizarea împreună cu roata pneumatică opțională Dynacushion 94507 (diametru 3,25″ x lățime 3″).
  • Capacul mare permite utilizarea unor accesorii cu diametrul de până la 6″.

Caracteristică:

  • Tipul de vid: [Fără vid]
  • HP: 0,4 hp
  • Max. RPM: 950
  • Tipul sistemului de evacuare: Spate
  • Filetul de admisie a aerului: 1/4″ NPT
  • Înălțime (mm): 178 mm
  • Lungime (mm): 254 mm
  • Lățime (mm): 254 mm
  • Greutate (kg): 1,6 kg