Portautensili per troncatura, altezza de

Codice art.: 130332
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
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
Passaggio interno del lubrorefrigerante
Ingresso del lubrorefrigerante Con ingresso del lubrorefrigerante, assialmente concentrico
Perdita di lubrorefrigerante Con uscita del lubrorefrigerante, assialmente concentrica
Lubrorefrigerante
Denominazione originale prodotto 32.3032ÜKIK
Imballaggio singoli
Sporgenza 35 mm
Tipo di codolo Portabroccia in acciaio
Tipo di prodotto Cartuccia
Lunghezza 73 mm
Altezza 32 mm
Tipo di impiego Es. neutra

Identificazione e classificazione

Codice articolo 130332
EAN / GTIN 4069739076485
Codice del produttore 32.3032ÜKIK
Numero-L L31490 117523
Produttore/persona responsabile EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 Uhingen, Deutschland, www.ews-tools.de

Descrizione

Descrizione:

Utensili statici e adattatori, VDI30, portautensile per troncatura, raffreddamento interno ed esterno

Proprietà:

  • Denominazione prodotto (PRODDES): 32.3032ÜKIK
  • Tipo di prodotto: Utensili statici e adattatori
  • Altezza totale (OAH): 73
  • Lunghezza sporgenza (LPR): 35 mm
  • Lunghezza di lavoro (WF): 29,55 mm
  • Dimensione codolo: VDI30
  • Dimensione interfaccia: Lama troncatrice 32
  • Raffreddamento Attacco: Raffreddamento interno ed esterno