Suport de așchiere, înălțime centrală 32, 32.3032ÜKIK

Cod articol.: 130332
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
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
Răcire interioară Da
Intrare lubrifiant de răcire Cu intrarea lubrifiantului de răcire, axial concentrică
Scurgeri de lubrifiant de răcire Cu ieșirea lubrifiantului de răcire, axial concentrică
Lubrifiant de răcire ja
Denumirea producătorului 32.3032ÜKIK
Ambalaj neambalate individual
Lungime activă 35 mm
Tip tijă Ştreang
Tip produs Suport de plăcuţe
Lungime 73 mm
Înălţime 32 mm
Tip de utilizare Neutru

Identificare și clasificare

Cod articol 130332
EAN / GTIN 4069739076485
Număr producător 32.3032ÜKIK
L-Număr L31490 117523
Producător/responsabil EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 Uhingen, Deutschland, www.ews-tools.de

Descriere

Descriere:

Unelte statice și adaptoare, VDI30, suport de tăiere, răcire internă și externă

Caracteristică:

  • Denumirea produsului (PRODDES): 32.3032ÜKIK
  • Tip produs: Unelte statice și adaptoare
  • Înălțimea totală (OAH): 73
  • Lungimea cantileverului (LPR): 35 mm
  • Lungimea funcției (WF): 29,55 mm
  • Mărime coadă: VDI30
  • Dimensiunea interfeței: Lamă de tăiere 32
  • Răcire Montare: Răcire internă și externă