• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Abstechhalter, Schwerthöhe 32, 32.3032ÜKIK

Artikel-Nr.: 130332
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
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
Innenkühlung ja
Kühlschmierstoffeintritt mit Kühlschmierstoffeintritt, axial konzentrisch
Kühlschmierstoffaustritt mit Kühlschmierstoffaustritt, axial konzentrisch
Kühlschmierstoff ja
Herstellerbezeichnung 32.3032ÜKIK
Verpackung lose
Auskraglänge 35 mm
Art Schaft Halter
Produktart Schneidenträger
Länge 73 mm
Höhe 32 mm
Einsatzart neutral

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 130332
EAN / GTIN 4069739076485
Herstellernummer 32.3032ÜKIK
L-Nummer L31490 117523
Hersteller/verantwortliche Person EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 Uhingen, Deutschland, www.ews-tools.de

Beschreibung

Beschreibung:

Statische Werkzeuge und Adapter, VDI30, Abstechhalter, Innen- und Außenkühlung

Merkmal:

  • Produktbezeichnung (PRODDES): 32.3032ÜKIK
  • Produktart: Statische Werkzeuge und Adapter
  • Gesamthöhe (OAH): 73
  • Kraglänge (LPR): 35 mm
  • Funktionslänge (WF): 29,55 mm
  • Schaftgröße: VDI30
  • Schnittstellengröße: Abstechklinge 32
  • Kühlung Aufnahme: Innen- und Außenkühlung