{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. št.:
| Notranje hlajenje | da | |
| Vhod hladilnega mazalnega sredstva | z vstopom hladilnega mazalnega sredstva, aksialno koncentrično | |
| Puščanje hladilnega mazalnega sredstva | z izstopom hladilnega mazalnega sredstva, aksialno koncentrično | |
| Hladilno mazalno sredstvo | da | |
| Oznaka proizvajalca | 32.3032ÜKIK | |
| Embalaža | ohlapno | |
| Previsna dolžina | 35 mm | |
| Vrsta držala | Držalo | |
| Vrsta izdelka | Nosilec rezila | |
| Dolžina | 73 mm | |
| Višina | 32 mm | |
| Vrsta uporabe | nevtralno |
| Številka izdelka | 130332 | |
| EAN/GTIN | 4069739076485 | |
| Številka proizvajalca | 32.3032ÜKIK | |
| L-število | L31490 117523 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 Uhingen, Deutschland, www.ews-tools.de |