Porte-lame de tronçonnage, Hauteur 32

Réf.: 130332
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
Arrosage interne oui
Entrée de liquide de refroidissement avec entrée de lubrifiant, concentrique axiale
Sortie de liquide de refroidissement avec sortie de lubrifiant, concentrique axiale
Lubrifiant oui
Référence fabricant 32.3032ÜKIK
Emballage En vrac
Longueur de col 35 mm
Type de queue Porte-outils
Type de produit Porte-plaquettes
Longueur 73 mm
Hauteur 32 mm
Type d’utilisation caractère neutre

Identification et classification

Référence article 130332
EAN / GTIN 4069739076485
Réf. fabricant 32.3032ÜKIK
Article hors catalogue L31490 117523
Fabricant/personne responsable EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 Uhingen, Deutschland, www.ews-tools.de

Description

Description:

Outils statiques et adaptateurs, VDI30, porte-outil de tronçonnage, refroidissement intérieur et extérieur

Caractéristique(s):

  • Désignation du produit (PRODDES): 32.3032ÜKIK
  • Type de produit: Outils statiques et adaptateurs
  • Hauteur totale (OAH): 73
  • Longueur de flanc (LPR): 35 mm
  • Longueur fonctionnelle (WF): 29,55 mm
  • Taille de queue: VDI30
  • Taille de l’interface: Lame de tronçonnage 32
  • Refroidissement Logement: Arrosage interne et externe