Afskæringsholder, centerhøjde 32, 32.3032ÜKIK

Art.-nr.: 130332
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 1-2 uger
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
Indvendig køling ja
Kølevæskeindgang med indløb til kølesmøremiddel, aksialt koncentrisk
Kølevæskelækager med udløb til kølesmøremiddel, aksialt koncentrisk
Kølesmøremiddel ja
Producentbetegnelse 32.3032ÜKIK
Emballage løs
Længde på udhæng 35 mm
Type, skaft Holder
Produkttype Skærholder
Længde 73 mm
Højde 32 mm
Indsatstype neutral

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 130332
EAN/GTIN 4069739076485
Producentnummer 32.3032ÜKIK
L-nummer L31490 117523
Producent/ansvarlig person EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 Uhingen, Deutschland, www.ews-tools.de

Betegnelse

Beskrivelse:

Statiske værktøjer og adaptere, VDI30, afstikkerholder, indvendig og udvendig køling

Egenskab:

  • Produktbetegnelse (PRODDES): 32.3032ÜKIK
  • Produkttype: Statiske værktøjer og adaptere
  • Samlet højde (OAH): 73
  • Udkraget længde (LPR): 35 mm
  • Funktionel længde (WF): 29,55 mm
  • Skaftstørrelse: VDI30
  • Grænsefladestørrelse: Afskæringsklinge 32
  • Køling Montering: Indvendig og udvendig køling