Supplemento per gomme grigio-blu

Codice art.: 12865
Prezzo per 1 articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Sconosciuto
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
Tipo di prodotto Rotolo
Larghezza 50 mm
Diametro ⌀ 160 mm

Identificazione e classificazione

Codice articolo 12865
EAN / GTIN 4017976128658
Codice del produttore 12865
Numero-L L90080 1148
Produttore/persona responsabile Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 Borgholzhausen, Deutschland, www.fetra.de

Descrizione

Esecuzione:

assemblato

Descrizione:

Le gomme non lasciano segni (antitraccia). Supplemento di prezzo rispetto a ruote standard.

Proprietà:

  • Dimensione ruota (mm): 160 x 50
  • Gomme: Gomma piena elastica grigio-blu
  • Nota: Supplemento sui rotoli Ø 160 mm