• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Mehrpreis für Elastic-Bereifung blaugrau

Artikel-Nr.: 12865
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Unbekannt
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
Produktart Rolle
Breite 50 mm
Durchmesser ⌀ 160 mm

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 12865
EAN / GTIN 4017976128658
Herstellernummer 12865
L-Nummer L90080 1148
Hersteller/verantwortliche Person Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 Borgholzhausen, Deutschland, www.fetra.de

Beschreibung

Ausführung:

montiert

Beschreibung:

Mehrpreis für Räder mit Elastic-Bereifung blaugrau anstelle der Standard-Beräderung. Mehrpreis pro Wagen für Radgröße 160 x 40 mm. Naben mit Kugellager, leichter elastischer Lauf und hohe Lebensdauer. Nicht kreidend (spurlos).

Merkmal:

  • Radgröße (mm): 160 x 50
  • Bereifung: Elastic-Vollgummi blaugrau
  • Hinweis: Mehrpreis auf Rollen Ø 160 mm