Suplemento por los neumáticos elásticos

Número de artículo: 12865
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Desconocido
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
Tipo de producto Rodillo
Anchura 50 mm
Diámetro ⌀ 160 mm

Identificación y clasificación

Número de artículo 12865
EAN / GTIN 4017976128658
Número del fabricante 12865
Número L L90080 1148
Fabricante/responsable Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 Borgholzhausen, Deutschland, www.fetra.de

Descripción

Ejecución:

ensamblado

Descripción:

No deja huellas (sin marcas). ruedas estándar.

Característica:

  • Tamaño de la rueda (mm): 160 x 50
  • Neumáticos: Goma sólida elástica gris azulado
  • Nota: Cargo extra en rollos Ø 160 mm