Roues caoutchouc élastique bleu gris

Réf.: 12865
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
En cours de traitement
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
Type de produit Rouleau
Largeur 50 mm
Diamètre ⌀ 160 mm

Identification et classification

Référence article 12865
EAN / GTIN 4017976128658
Réf. fabricant 12865
Article hors catalogue L90080 1148
Fabricant/personne responsable Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 Borgholzhausen, Deutschland, www.fetra.de

Description

Exécution:

monté

Description:

Déplacement confortable et aisé, longue durée de vie. Référence à commander avec le chariot en supplément.

Caractéristique(s):

  • Roues (mm): 160 x 50
  • Type de pneu: Caoutchouc elastique bleu gris
  • Remarques: supplément de prix sur roues Ø 160 mm