Suprataxa pentru anvelopele elastice de culoare albastru-gri

Cod articol.: 12865
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Necunoscut
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
Tip produs Rolă
Lăţime 50 mm
Diametru ⌀ 160 mm

Identificare și clasificare

Cod articol 12865
EAN / GTIN 4017976128658
Număr producător 12865
L-Număr L90080 1148
Producător/responsabil Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 Borgholzhausen, Deutschland, www.fetra.de

Descriere

Execuţie:

montat

Descriere:

Fără ștampilare (fără urme). Suprataxa pentru roțile standard.

Caracteristică:

  • Dimensiunea roților (mm): 160 x 50
  • Anvelope: cauciuc elastic solid albastru-gri
  • Notă: taxă suplimentară pentru rotile Ø 160 mm