Příplatek za modrošedé elastické pneumatiky

Artiklové číslo: 12865
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Neznámé
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
Druh produktu Role
Šířka 50 mm
Průměr ⌀ 160 mm

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 12865
EAN / GTIN 4017976128658
Číslo výrobce 12865
L-číslo L90080 1148
Výrobce/odpovědná osoba Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 Borgholzhausen, Deutschland, www.fetra.de

Popis

Provedení:

sestavené

Popis:

Nekřídový (nešpinivý). Příplatek za standardní kola.

Charakteristika:

  • Velikost kola (mm): 160 x 50
  • Pneumatiky: Pružná plná pryž modrošedé barvy
  • Poznámka: Příplatek za kolečka Ø 160 mm.