Stopenjski svedri HSS 180° M5

Št. art.: 117320 M5
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
15 kosov na zalogi
  • Rezalni material: HSS
  • Standard: DIN 8377
  • Toleranca nazivnega ⌀: h9
  • Kot konice: 118
  • Kot spirale: 20-30

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

za vijake M5
Prevleka vaporizirani
Rezalni material HSS
Standard DIN 8377
Toleranca nazivnega ⌀ h9
Kot konice 118 stopinj
Kot spirale 20-30 stopinj
Držalo Morsekonus
Kot grezila 180 stopinj
Število rezil Z 2
z notranjim hlajenjem ne
⌀ D1 1. stopnje 180° h9 5,5 mm
⌀ D2 2. stopnje 180° h8 10 mm
Višina stopnje L1 1. stopnje 180° 13 mm
Dolžina utorov Lc 87 mm
Celotna dolžina L 168 mm
Velikost morsekonusa MK 1
Podajanje f v jeklo < 750 N/mm2 0,07 mm/v
Barvni prstan brez
Vrsta izdelka Stopenjski svedri

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 117320 M5
EAN/GTIN 4045197036346

Tabela aplikacije

Al (kratki odrezki)
N
45
Jeklo < 500 N/mm
P
40
Jeklo < 750 N/mm
P
30
Jeklo < 900 N/mm
P
25
GG(G)
K
25
CuZn
N
80
Olje
 
mokro maks.
 

Opis

Izvedba:

Sveder in grezilo imata lastna fazna rezalna robova in utora za odrezke. Zato se profil stopenjskega svedra ohrani tudi po večkratnem brušenju.

Uporaba:

Za skoznje izvrtine za vijake po DIN-ISO 273 in grezenje po DIN 74, list 2, oblika H, J in K, srednja izvedba.

Opomba:

Primerne reducirne puše za orodja z MK-držalom, glejte art. 343000343530.
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
    za vijake Cena na kos vklj. z DDV
    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico