Trapboor HSS 180°, stoomontlaten, Voor schroeven: M5

Artikelnummer: 117320 M5
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
Meer dan 1 artikel bestellen? Naar snelle toegang
op aanvraag
Op voorraad
34 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Voor schroeven Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

  • Snijmateriaal: HSS
  • Norm: DIN 8377
  • Tolerantie nominale ⌀: h9
  • Tophoek: 118
  • Spiraalhoek: 20-30

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Voor schroeven M5
Coating stoomontlaten
Snijmateriaal HSS
Norm DIN 8377
Tolerantie nominale ⌀ h9
Tophoek 118 graden
Spiraalhoek 20-30 graden
Schacht Morseconus
Verzinktraphoek 180 graden
Aantal snijkanten Z 2
Inwendige koeling nee
⌀ D1 1. Trap 180° h9 5,5 mm
⌀ D2 2. Trap 180° h8 10 mm
Traphoogte L1 1. Trap 180° 13 mm
Spaangroeflengte Lc 87 mm
Totale lengte L 168 mm
Morseconus MK maat 1
Voeding f in staal < 750 N/mm2 0,07 mm/omw.
Gekleurde ring zonder
Producttype Trappenboor

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 117320 M5
EAN/GTIN 4045197036346
Nummer fabrikant 117320 M5
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Toepassingstabel

Aluminium (kortspanend)
N
45
Staal < 500 N/mm²
P
40
Staal < 750 N/mm²
P
30
Staal < 900 N/mm²
P
25
GG(G)
K
25
CuZn
N
80
Olie
 
nat maximaal
 

Omschrijving

Uitvoering:

Boor- en verzinktrap steeds met eigen spaangroeven en geleidingsfasen. Daardoor blijft het profiel van de trappenboor ook bij meermaals naslijpen behouden.

Toepassing:

voor doorlopende schroefgaten conform DIN-ISO 273 en schroefkopverzinkingen vorm H, J en K. Uitvoering middel conform DIN 74 blad 2.

Tip:

Geschikte reduceerhulzen voor gereedschap met MK-schacht zie nr. 343000-343530.