Stupňovitý vrták HSS 180° M5

Č. pol.: 117320 M5
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
15 kus/y s okamžitým dodaním
  • Rezný materiál: HSS
  • Norma: DIN 8377
  • Tolerancia menovitého ⌀: h9
  • Uhol špičky: 118
  • Uhol sklonu zubov: 20-30

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

pre skrutky M5
Povrchová úprava vaporizovaný
Rezný materiál HSS
Norma DIN 8377
Tolerancia menovitého ⌀ h9
Uhol špičky 118 Stupeň
Uhol sklonu zubov 20-30 Stupeň
Stopka Morse kužeľ
Uhol úrovne zahĺbenia 180 Stupeň
Počet rezných hrán Z 2
Vnútorné chladenie nie
⌀ D1 1. schodík 180° h9 5,5 mm
⌀ D2 2. schodík 180° h8 10 mm
Veľkosť schodíka L1 1. schodík 180° 13 mm
Dĺžka napínacích drážok Lc 87 mm
Celková dĺžka L 168 mm
Morse kužeľ (MK) Veľkosť 1
Posuv f v oceli < 750 N/mm2 0,07 mm/ot.
Farebný krúžok bez
Druh produktu Stupňovitý vrták

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 117320 M5
EAN/GTIN 4045197036346

užívateľská tabuľka

Alu (krátke rezanie)
N
45
Oceľ < 500 N/mm²
P
40
Oceľ < 750 N/mm²
P
30
Oceľ < 900 N/mm²
P
25
GG(G)
K
25
CuZn
N
80
Olej
 
mokré maximum
 

Popis

Prevedenie:

Stupeň vŕtania a zahlbovania, každý s vlastnými trieskovými drážkami a vodiacimi fazetkami. Vďaka tomu sa profil stupňovitého vrtáka zachová aj po opakovanom dobrusovaní.

Použitie:

Na priechodné skrutkové otvory podľa DIN-ISO 273 a záhlby na hlavy skrutiek tvaru H, J a K. Stredné vyhotovenie podľa DIN 74, list 2.

Poznámka:

Redukčné puzdrá SK pre nástroje so stopkou MK, pozri č. 343000-343530.
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
    pre skrutky Cena za kus vrát. DPH
    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka