{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Nuance de coupe | HSS | |
| Revêtement | vaporisation | |
| Type de produit | foret étagé | |
| Classe de tolérance ISO | h9 | |
| Angle, 1er étage | 118 degrés | |
| Nombre de lèvres Z | 2 | |
| Angle de chanfreinage | 180 degrés | |
| Longueur des goujures Lc | 87 mm | |
| Longueur totale L | 168 mm | |
| Norme | DIN 8377 | |
| Arrosage interne | non | |
| Entrée de liquide de refroidissement | sans entrée de lubrifiant | |
| Sortie de liquide de refroidissement | sans sortie de lubrifiant | |
| Avance f | 0,07 mm/tr | |
| Av. arrosage max. | adaptée | |
| Position des interfaces | côté machine | |
| Type de barre, interface 1 | cône morse CM | |
| Codage du point de séparation | HOG-MKB1 | |
| Format d’image | avec tenon | |
| Exécution barre | cote nominale sans dimension, sans arrosage | |
| Dimensions de barre, sans dimensions | 1 | |
| Type d’attachement | tenon | |
| Longueur queue LS | 65,5 mm | |
| Huile | adaptée | |
| Lubrifiant | oui | |
| Diamètre des dents, min. Dc min. | 5,5 mm | |
| Diamètre des dents, max. Dc max. | 10 mm | |
| Configurable | non | |
| Tolérance diamètre des dents | classe de tolérance ISO | |
| Nombre de marches | 2 | |
| Index étage | 1; 2 | |
| Angle de chanfreinage | 180 degrés | |
| Distance arête de coupe - pointe de l’arête de coupe | 1,65 mm | |
| Sens de l’hélice | droite | |
| Angle d’hélice, min. | 20 degrés | |
| Angle d’hélice, max. | 30 degrés | |
| Type d’outil de perçage | foret à plusieurs lèvres | |
| Utilisation avec le type d’alésage | trou débouchant | |
| Groupe d’usinage | K (fonte); N (métaux non ferreux); P (acier) | |
| Nuances de coupe, désignation du fabricant | HSS | |
| Interface | interface 1 | |
| Longueur utile L1 | 69 mm | |
| Longueur fonctionnelle | 102,35 mm | |
| Poids | 73 g | |
| Sens de la coupe | coupe à droite | |
| Exécution outil | acier plein | |
| Procédé d’usinage | perçage dans la masse (BVB); profilage (BPB) | |
| Bague de couleur | sans | |
| Avance en | acier < 750 N/mm2 | |
| Sommaire | pièce unique |
| Référence article | 117320 M5 | |
| EAN / GTIN | 4045197036346 | |
| Réf. fabricant | 117320 M5 | |
| Fabricant/personne responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |