Flangia per tubo flessibile a vite senza fine «blow line» (W 5), 25-40 mm, 12 mm

Codice art.: 115455
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
Contenuto 1 pz.
Serraggio viti
Per diametro esterno del tubo flessibile min. 25 mm
Per diametro esterno del tubo flessibile max. 40 mm
Larghezza fascetta 12 mm
Protezione contro la corrosione si
Tipo di prodotto Schlauchklemme

Identificazione e classificazione

Codice articolo 115455
EAN / GTIN 4047322227384
Codice del produttore 115455
Numero-L L00970 1417
Produttore/persona responsabile Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de

Descrizione

Descrizione:

Fascetta stringitubo a vite senza fine «blow line», acciaio inossidabile (W 5) 1.4404, larghezza nastro 12, 0 mm, campo di serraggio 25, 0 - 40, 0 mm.

Proprietà:

  • Materiale: Acciaio inossidabile 1.4404 (W5)
  • Larghezza del nastro: 12,0 mm
  • Campo di serraggio max.: 40,0 mm
  • Campo di serraggio min.: 25,0 mm
  • Viti a testa esagonale: Acciaio inossidabile (W 5) 1.4401, zincato, SW 7