Abrazadera para manguera helicoidal «blow line» (W 5), 25-40 mm, 12 mm

Número de artículo: 115455
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 días laborables
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
Contenido 1 ud.
Procedimiento de apriete tornillos
Para tubo flexible diámetro exterior mín. 25 mm
Para tubo flexible diámetro exterior máx. 40 mm
Anchura de la abrazadera 12 mm
Protección contra la corrosión
Tipo de producto Schlauchklemme

Identificación y clasificación

Número de artículo 115455
EAN / GTIN 4047322227384
Número del fabricante 115455
Número L L00970 1417
Fabricante/responsable Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de

Descripción

Descripción:

Abrazadera para manguera con rosca helicoidal «blow line», acero inoxidable (W 5) 1.4404, ancho de banda 12, 0 mm, rango de sujeción 25, 0 - 40, 0 mm.

Característica:

  • Material: Acero inoxidable 1.4404 (W5)
  • Anchura de cinta: 12,0 mm
  • Rango de sujeción máx.: 40,0 mm
  • Rango de sujeción mín.: 25,0 mm
  • Tornillos hexagonales: Acero inoxidable (W 5) 1.4401, galvanizado, SW 7