Vijak za cev z vijakom »blow line« (W 5), 25–40 mm, 12 mm

Št. art.: 115455
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
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
Vsebina 1 kos
Postopek vpenjanja vijaki
Za cev z zunanjim premerom min. 25 mm
Za cev z zunanjim premerom maks. 40 mm
Širina objemke 12 mm
Zaščita pred korozijo Da
Vrsta izdelka Schlauchklemme

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 115455
EAN/GTIN 4047322227384
Številka proizvajalca 115455
L-število L00970 1417
Proizvajalec/odgovorna oseba Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de

Opis

Opis:

Vijak za cev »blow line«, nerjaveče jeklo (W 5) 1.4404, širina traku 12, 0 mm, napenjalni razpon 25, 0 - 40, 0 mm.

Lastnosti:

  • Material: Nerjaveče jeklo 1.4404 (W5)
  • Širina traku: 12,0 mm
  • Razpon vpenjanja maks.: 40,0 mm
  • Razpon vpenjanja min.: 25,0 mm
  • Šestkotni vijaki: Nerjaveče jeklo (W 5) 1.4401, pocinkano, SW 7