Clemă pentru furtun cu filet elicoidal „blow line” (W 5), 25-40 mm, 12 mm

Cod articol.: 115455
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Timp de procesare aprox. 4-6 zile lucrătoare
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
Cuprins 1 buc.
Proces prindere şuruburi
Pentru diametrul exterior al furtunului min. 25 mm
Pentru diametrul exterior al furtunului max. 40 mm
Lățime clemă 12 mm
Protecţie anticorozivă da
Tip produs Schlauchklemme

Identificare și clasificare

Cod articol 115455
EAN / GTIN 4047322227384
Număr producător 115455
L-Număr L00970 1417
Producător/responsabil Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de

Descriere

Descriere:

Clemă pentru furtun cu filet elicoidal „blow line”, oțel inoxidabil (W 5) 1.4404, lățime bandă 12, 0 mm, interval de strângere 25, 0 - 40, 0 mm.

Caracteristică:

  • Material: Oțel inoxidabil 1.4404 (W5)
  • Lăţimea benzii: 12,0 mm
  • Interval de prindere max.: 40,0 mm
  • Interval de prindere min.: 25,0 mm
  • Șuruburi hexagonale: Oțel inoxidabil (W 5) 1.4401, zincat, SW 7